※使用例

LEDRCL-24L 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315695 LEDRCL-24L 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315695 LEDRCL-24L 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315695 LEDRCL-24L 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315695

3連オールLEDリアコンビネーションランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19315695 品番 LEDRCL-24L
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

日本初! 大・中型トラック用一体式
オールLEDリアコンビネーションランプ
※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応
UN(ECE)部品認証取得品
KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!
Smart&Stylish
洗練された新デザインで個性をアピール!
画期的なオールインワン!!
【省電力】
【長寿命】 LED寿命40,000h
【作業性向上】 白熱タイプと取付互換
当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。

左右区別左用 定格電圧(V)24 レッド 質量(g)2400 タイプノーマルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類LED
注意
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
※破損時はASSY交換となります。
※日野小型:トヨタ/ダイナ、トヨエースも同様
※いすゞ小型:マツダ/タイタンも同様
※2015年式以降の三菱ふそう中型車(機種:FK G尺以上の標準使用車)に採用されている後退灯一体式リアコンビネーション装着車には装着できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315695
2023-02-07
用途:
交換作業
上通株式会社 様 (運輸・通信業)

おもっていたより綺麗で取り付けも簡単に取り付けできました

1人が参考にしています
対象商品:
19315695
2022-06-30
用途:
カスタマイズ
運輸・通信業

通常の電球式はすぐ玉切れをおこしとても面倒でしたがLEDランプは洗車時も楽で玉切れもありません。

対象商品:
19315686
2017-02-04
用途:
ダンプカーに取り付け
運輸・通信業

取り付け簡単!
無線機器にも影響なし。
あまりつけてる車もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする