タイヤ&レザーワックス

(47件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード19325556 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ、ダッシュボードなどの汚れを落とし光沢をよみがえらせます。

種類水性タイプ 液性中性 用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出し 成分シリコンオイル、非イオン界面活性剤 タイプ低粘度 液色白色 危険物の類別非危険物
注意
※商品に添付の取扱事項をよく確認の上使用して下さい。
※40℃前後で成分が分離する可能性がございますので、高温になる場所には保管しないでください。

タイヤワックスの種類と使い方

手軽なスプレータイプ
商品名 自動車タイヤ&レザー用つや出しワックススプレー(ミストタイプ) タイヤワックス
使用箇所 タイヤ
レザー X
用途 つや出し
洗浄 X

 

お得大容量タイプ
商品名 スーパータイヤワックス タイヤ&レザーワックス デラックスタイヤワックス
使用箇所 タイヤ
レザー X X
用途 つや出し
洗浄 X

 

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19325556 - 64078727 - タイヤ&レザーワックス モノタロウ タイヤ&レザーワックス モノタロウ 1本(4L) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
車検等タイヤ及びエンジンルームにも使用
その他業種

『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下記後継品がございますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04972855/

対象商品:
19325556
2023-11-10
用途:
タイヤワックスとして
運輸・通信業

水性ですのでゴムの劣化を考えずに使用できます。
タイヤが綺麗だと車全体が引き締まって綺麗に見えますよ。

対象商品:
19325556
2023-06-27
用途:
運送業
製造業

頻繁に使うものではありませんがカー用品店で少量を購入するより断然お得感あり助かって
おります
品質的にも何も問題なしです

対象商品:
19325547
2023-02-17
用途:
タイヤのサイドウォールの美観向上用として

安価であり、ギトギトしない程度のしっとりとした光沢が得られました。安価なので気兼ねなく使えることから、大手カー用品メーカー製と比べると、費用対効果が高いものでした。

対象商品:
19325556
2023-03-06
用途:
タイヤのひび割れ防止
サービス業

外に駐車してるので頻繁に使いますが量的に安価なので助かりますね。

対象商品:
19384277
2019-12-28
用途:
二輪四輪、玄関ドア、室内ドア、シャッターなど
その他業種

4L入りを購入し、次に18L入りを購入しました。 自宅の清掃で助かっています。

対象商品:
19384277
2019-11-10
用途:
車の清掃

非常に安価で品質も最高です。今後もリピ、決定です。宜しくお願いします。

対象商品:
19384277
2019-10-18
用途:
納車時
勝野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お客様の綺麗にありがとうございましたというお声掛けが嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13
質問:
どのように使うのですか?使い方を教えて下さい。
回答:
自動車タイヤとレザーに使用ください。
タイヤにはスポンジに取り伸ばしてください。
レザーには布に塗布しレザーに伸ばし、空拭きしてください。
シート&メーターパネル&指示器部分の黒いプラスチック等には使用できません。
ラベルの使用上の注意をご参考ください。
2021-05-25
質問:
水で薄めて使用するタイプですか?
回答:
水で薄めず、そのままでご使用いただくタイプの商品です。
2021-05-25
質問:
中で成分が分離しているのですが水で薄めてある商品なのですか?
回答:
タイヤ&レザーワックスはシリコンオイルの低粘度品を乳化させた商品です。
乳化はシリコンオイルと水を界面活性剤でブレンドさせたものなですが、それが
元の通りに分離したものと考えられます。

分離したワックスをよく混ぜれば使用上効果は変わりません。
2021-05-25
質問:
油性ですか?
回答:
水溶性です。
2021-05-25

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする