材質(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)22
定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440
最高使用圧力(MPa)1.0
モータータイプ400V級
適合流体一般作動油
ファンEF-30UTB15-40A
冷却面積4.5m2
騒音値(dB)(50/60Hz)43.0/46.0
定格電流(A)(50/60Hz)0.16-0.17-0.18/0.15-0.15-0.15
公称出力(W)50
ガード(ラジエータガード)有り、(ファンガード)有り
取付脚縦型 脚付き