材質(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)28
定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440
最高使用圧力(MPa)1.0
モータータイプ400V級
適合流体一般作動油
ファンEF-35UTB12-40A
冷却面積6.8m2
騒音値(dB)(50/60Hz)47.0/51.0
定格電流(A)(50/60Hz)0.29-0.32-0.33/0.25-0.26-0.28
公称出力(W)100
ガード(ラジエータガード)無し、(ファンガード)無し
取付脚横型 脚付き