ワシン エコフロア

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 19346242 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。
一液型で作業性が簡単です。
刷毛・モップの作業性が抜群です。
肉持、光沢が良く、塗膜が強靭で耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。

透明クリヤー 主な用途木質の床・建具・造作 使用場所屋内用 特性耐摩耗 用途体育館、住宅等の木質の床・建具・造作用。 タイプつやあり 塗り面積(m2)約160〜200 危険等級V 乾燥時間(時間)指触 1(気温20℃)、指圧 8(気温20℃) アズワン品番64-8289-25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 塗布量80〜100g/m2 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は、一液型ですので、ペイントうすめ液で希釈するだけで使用できます。
※ペイントうすめ液で希釈しすぎると、求める仕上がりにならない事がありますのでご注意下さい。
※使用前によく撹拌して、中身を均一にして下さい。
※研磨は十分に行い、研磨粉は完全に除去して下さい。
※気温の低い冬場や湿度の高い梅雨時は、特に養生期間を長めに取って下さい。
※塗料の付着した布切れ、塗料カス、塗膜の研磨粉などを積み重ねて放置しておきますと、自然発火する ことがありますので、その都度焼却するか廃棄するまで、水につけておいて下さい。
※木部一般は、2回塗り、体育館木質床は、3回塗りが標準塗装です。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19346233
2026-01-05
用途:
杉板床、クリヤー塗装に使用
建設業・工事業

業務用に常に使っている床用1液型ウレタンクリヤー、可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする