- ガードラック Pro 和信化学工業 19346452 - ガードラック Pro 和信化学工業 19346452

ガードラック Pro

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) GP-9 オーク 特性防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果 注文コード19346452 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は色・特性・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。
抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。
美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。
溶剤系浸透タイプ。屋外専用。

GP-9 オーク 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用 特性防腐・防虫・防カビ効果 ・撥水効果 用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど) 危険等級V 乾燥時間(時間)8以上(気温20℃) アズワン品番64-8290-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 塗布量80〜100g/m2 塗り面積(2回塗り)(m2)約80〜100 危険物の性状非水溶性
注意
※塗料の付着したウエス類や研磨カスなどは自然発火する可能性がありますのでその都度、焼却するか廃棄するまで水につけておいてください。
※屋内内部への塗装は避けてください。
※スプレー塗装は避けてください。
※塗装中水に濡れないようににしてください。
※残塗料、廃液および空容器は都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄してください。
※防虫効果は白アリ等に対してであり、すべての虫に対しての効果ではありませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20108463
2023-06-30
用途:
ウッドデッキの塗装

ルーフバルコニーのFRP防水層の保護として敷き込んだウッドデッキの塗装に使用しました。
5年ほど前に一度同じものを塗りましたが、塗膜の劣化が進み水をはじかなくなりました。
今回、劣化した塗膜をサンダーで削り落しこの商品を2度塗りしたところ、しっかり水をはじき、木材(ウエスタンレッドシダー)を保護していることがよく分かりました。

対象商品:
19346434
2020-05-21
用途:
ウッドデッキの塗装
その他業種

ウッドデッキの塗装用に購入しました。
以前、和信さんから色を調合してもらっていましたが、
今回は、モノタロウさんから・・・
水性なので、安全で、においも少なく、扱いやすく、子供達と作業できてよかったです

対象商品:
20108454
2018-08-16
用途:
自宅のベランダ塗装
その他業種

ベランダを塗るのに買いました。暑さと雨ばかりで、まだ使用していません。ベランダは増築して2年目で木製なので、初めから高い塗料を塗ったほうがいいと聞きました。一度でも安い塗料を塗ってしまうと持ちが悪くなるそうです。ベランダを長持ちさせるのは、「ガードラックPro」が一番いいと業者の人が言ってました。2〜3年に1度は、塗りますので、また、2〜3年後に買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする