- ガードラック ラテックス 和信化学工業 19346556 - ガードラック ラテックス 和信化学工業 19346556

ガードラック ラテックス

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(270mL) 注文コード 19346556 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新規塗装に最適。浸透タイプ。
木目をきれいに生かした仕上り
透き通るような鮮やかな発色
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。

LX-3チーク 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 用途屋内・屋外木部用 乾燥時間(時間)24(気温20℃) アズワン品番64-8287-08 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)約3 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19346678
2020-10-05
用途:
木部塗装

乾きに時間はかかりますが、塗りやすく仕上がりの発色はいいです。塗料はワシンに統一して使っています。

対象商品:
19346608
2019-08-25
用途:
家屋のメンテナンス
製造業

窓の桟、木製ドアのメンテナンス用に購入。思っていたよりも使用しなかったので、小さなサイズで間に合った。油性とは異なり、臭いが抑えられているのが良い。画面で見たよりも、色は濃い目だったが、元の色と馴染む程度の差異なので、問題はない。次回は、クリアを購入すると思う。色味は、画面で判断するのは容易ではないと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする