フクビ化学
スーパーUダインN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
1箱(12個)
1箱(4個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
19377645
品番
SUN5
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。
質量(kg)
5
仕様
一液型ウレタン樹脂系
危険物の類別
非危険物
塗布量
(マルチポスト1本あたり)60~70g
主なワーク
パーツ
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※温度は5℃以上としてください。
※5℃未満は接着剤の硬化が遅くなりますので十分養生して硬化を確認してください。
※常時、または高頻度で水がかかるような場所での使用はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません