- REDLINE MTL RED LINE 19427205

REDLINE MTL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本(946mL)
注文コード
19427205
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。
低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします
性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。

内容量(mL)
946
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
API
GL-4
SAE
70W-80
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする