SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BH1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
19431806
品番
CDS1BH125-125
参考基準価格(税別)
¥50,820
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
125
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード