SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BH1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
180
オートスイッチ種類
A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
19431867
品番
CDS1BH125-180J-A59W
参考基準価格(税別)
¥69,960
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
180
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード