SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-2~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・クッション
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
200
注文コード
19434046
品番
CDS1BN125-200J+80J-A544-XC10
参考基準価格(税別)
¥137,450
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
80