SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B125-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストロークA・材質
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
19444074
品番
CDS1B125-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,850
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
175
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19444074
CDS1B125-175
36739867
CDS2B125-175
CD Series(CDS2B125)
SMC
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)