CDS1B125-500 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B125-~) SMC 19444661

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B125-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
19444661
品番
CDS1B125-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,290

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
500
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19444661CDS1B125-50019628025CDS2B125-500CDS1B125-500 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~) SMC 19628025標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~)SMC1個
¥44,980
税込¥49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする