フットマッサージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19446476 品番YT-806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小さくても本格派、多機能コンパクトフットマッサージャー
各マッサージ機能は3段階の強さ調整が可能
充実の4機能(振動/ローラー/エア/ヒーター)
スタートボタンを押すだけで自動コースが開始
各モードを独立して使用可能
カバーは取り外して洗濯可能

用途フットマッサージャー 強力 足裏マッサージ コンパクト 多機能フットマッサージャー 足つぼ 日本製 材質ABS樹脂、ポリエステル、ポリウレタン 質量(kg)2.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 足サイズ適応:〜27.5cmまで 定格時間(分)15 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38×27.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00021000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする