TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の バイクメンテナンスツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エンジン・駆動系
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の オイルフィルターレンチ
TONE オイルフィルターレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19455094
品番
3FW-64
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途
オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番
195-4911
形状
14角
差込角(mm)
9.5
全高(mm)
35
対辺寸法(mm)
64
外径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応