飛騨の匠 オフセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード19456906 品番HTOF10710-Z46V
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
粒度46 厚さ(mm)1 砥材Z 穴径(Φmm)15 硬度V 外径(Φmm)107
関連資料:(2.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする