フローバル
フローバルの ホースリール
フローバルの 手動巻き取り式ホースリール
ソフトエアーホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19460956
品番
PSA-R6530
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワンタッチカプラー採用!
ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い
特殊PVCホースだから柔らかい!
360°回転台付
最高使用圧力(MPa)
ホース:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×340×355
接続
ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)
ホース長さ(m)
30
ホース径(Φmm)
内径6.5×外径10.7