azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19487362
品番
1LS-J720SEC-MD03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える●O.F.(最大)動作に必要な力:8.9N●P.T.(最大)動作までの動き:標準形20°●T.T.全体の動き(参考):80°
オプション
DCプリワイヤコネクタ30cm+LED
種類
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
機種
ローラレバー形
接触形式
2回路双断