三彩化工
三彩化工の 工業用潤滑油
三彩化工の 消泡剤
消泡剤 M-412A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
19540474
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(L)
16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
16000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200