ピグマ005

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19553966 品番 ESDK005#49
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)約0.05 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク色 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
イラストの縁取り
自動車・二輪車・自転車関連業

インクが滲まなくてとても良いです。色々な太さがあり、大きな文房具屋さんに行かなくてもモノタロウさんにあるのでとても便利でした。

対象商品:
19553966
2022-11-21
用途:
デザイン制作時
有限会社シード 様 (サービス業)

デザイン制作時、永年愛用しております。無くてはならない定番のアイテムです。

対象商品:
19553932
2022-08-06
用途:
ミニチュア作成
製造業

ミニチュアを作っており細かい部分を書く為に購入しました。
005で赤は中々手に入らずこちらで購入できて良かったです。
ただ少しだけ軸が柔い気がするので使用するのにそこだけは注意が必要かと思われます。

対象商品:
19553966
2019-04-05
用途:
ラベル記入

0.05のペン先で無いとかけないようなラベルへの記入に使っています。気に入っています。

対象商品:
19553966
2018-09-17
用途:
イラスト
ペンション夢民 様

ピグマはインクの量、線の細さ全てに満足です。001,003も愛用しています。

対象商品:
19553966
2017-03-10
用途:
帳簿の記帳時
建設業・工事業

売上帳・仕入帳を記入する際に細かい文字の記入があり今まで使用していたペンだとどうしても芯が太かったり滲んだりして使いにくかったです。
今回はその様な不安をまったく感じず使用しています。

対象商品:
19553966
2016-08-07
用途:
絵を描く
その他業種

細かいところまで書けて、にじみもなく ペン滑りもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする