ESDK03#36 ピグマ03 サクラクレパス 使い切り本体 19554115

ピグマ03

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード19554115 品番ESDK03#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はインク色など4種類から選べます 他の種類を見る

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)約0.3 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク色 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
付箋への記入
建設業・工事業

しい策細い不戦への書き込みに便利ですがもう少し強度があると書きやすいかな

2025-11-04
用途:
学習
平野エンジニアリングシステム 様

非常に書きやすく、擦れも無くペンタッチは滑らかで良い製品です。

2025-05-07
用途:
書類作成に

書類作成に使っています。ボールペンで書くよりキレイに書ける気がします。
もう長いことこれ一択です。

対象商品:
19554097
2021-02-17
用途:
会社、事務備品用

書きごごちが良く、サラサラと書けて大満足です。
詰め替え用があると良いなと思いました。

対象商品:
19554097
2016-11-14
用途:
スケッチ
株式会社ヴェネックス 様 (建設業・工事業)

書きやすく、インク漏れもなく、雨にぬれてもにじまない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする