大谷塗料
大谷塗料の ニス/ツヤだし/ステイン
大谷塗料の ニス
セーフティーワルツ 1001アンチッククリヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.7kg)
注文コード
19555366
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
アンチッククリヤー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性