画像準備中

セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.8kg) 注文コード 19555402 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。
シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。
塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。

淡黄色透明 形状液体 タイプ上塗り 規格JISK5531(JP0808001) 主な用途 沸点(℃)77〜126 臭気溶剤臭 密度0.99 危険等級U 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100
注意
※換気の良い場所で取り扱う。
※容器はその都度密栓する。
※周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
※静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
※工具は火花防止型のものを使用する。
※作業中は帯電防止型の作業服、靴を使用する。
※スプレーダストや製品が付着した布、紙、ローラーなどが積み重なると自然発火する恐れがあるので、廃棄するまで水に漬けておくこと。
※皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、目に入らぬよう、適切な保護具を着用する。
※取り扱い後は、手、顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
※密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする