画像準備中

VATONプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 19555926 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。
主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。

#501+ 透明 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする