画像準備中

水性VATON

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 19556294 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。
塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。
従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。
油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。

#5001 透明 使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
注意
※塗装前の木材の含水率は、20%以下に調整下さい。含水率が高くなると水性VATONの成分が浸透せず着色濃度が薄かったり、色ムラ・色落ち及び乾燥遅れの原因となります。
※水性VATONを希釈して使用する場合は、決して水では希釈せず、必ず水性VATON透明で希釈して下さい。
※材の種類、温度、塗布量過多によって24時間でも乾燥しにくい場合があります。その場合は、そのまま次の工程に進まないで水性VATONをウエスで軽く拭き取って下さい。又は十分乾燥させて下さい。
※塗膜物性は塗膜が十分に乾燥した後に発現します。
※水性VATONは木目を生かす仕上がり感を提供する塗料ですので、木目を隠ぺいする様な塗装には不適です。
※基材によりケバによる不都合が生じた場合は1回目の着色、乾燥後ケバ立ち部分にケバ取り研磨を軽く行い、再度、同色の水性VATONを塗装されることをお奨めします。
※使用に先立って缶を十分に振り、棒でかき混ぜて下さい。使用中も良くかき混ぜながらご使用下さい。
※油をベースにしておりますので、ホワイト及び透明は時間が経ったり、熱がかかると塗料及び塗膜は少し黄変しますので真白な仕上げには向きません。
※被塗材で漂白処理される場合は、十分に薬剤を洗い落として下さい。
※指定塗布量を超えて塗装した場合、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が規定以上になる事があります。指定塗布量を厳守して下さい。
※本番塗装の前に必ず試し塗りをして下さい。
※水廻り等への使用はお控え下さい。
※温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けて下さい。
※塗膜の付いている塗装面には水性VATONは塗装出来ません。旧塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
※塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。
※塗料の廃液、及び洗い液は、そのまま下水等に流さないで下さい。産業廃棄物として処理して下さい。
※2度塗りする場合は、1度目を十分に乾燥させてから2度目を塗装して下さい。
※その他、容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。
※ご使用の際には必ず換気をしながら塗装して下さい。また塗装後もしばらく換気を続けて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19556346
2019-08-23
用途:
家具の塗装
株式会社エイブル保険事務所 様

水性で使いやすいですが木材の自然観がやや失われる気がします。

対象商品:
19556434
2016-06-10
用途:
dey

値段は少し高めですが、塗りやすく、仕上がりもいい感じです。乾いた後のにおいも気にならない。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする