画像準備中

水性VATONプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 19556933 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。
木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。
メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。

#5011+ ミディアムブラウン 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 危険物の類別非危険物
注意
※希釈しないで原液のままで使用するように設計されています。
※色の濃度調整は#5001+透明を使用してください。但し割合が増えるとその分耐候性は低下しますので、ご注意ください。
※水での調整はできません。水性バトンプラスの性能が著しく損なわれますので使用しないでください。
※使用する前に必ず棒などで底部よりよく撹拌してください。また使用中も撹拌してください。
※塗装直後、雨がかからないように注意してください。十分に乾燥しないうちに雨などで濡れると、色が流落ちたり、薬剤などの有効成分が流れ出たり、斑点などが残る事があります。
※木材の含水率は20%以下に調整してください。
※雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けてください。
※標準塗布量を超えて塗装されますと乾燥が遅れる場合があります。
※下塗りが未乾燥のうちに塗り重ねすると、乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
※水性バトンプラス#5001+透明の単独使用は避けてください。(顔料を配合しておりませんので、紫外線に対してたの耐候性はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする