画像準備中

水性VATONトップクリヤー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 19557256 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。
水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)

艶有 乾燥時間(時間)16以上 危険物の類別非危険物 特性水性 標準塗布量(g/m2)70〜80
注意
※ご使用の際には必ず換気をしながら塗装して下さい。また、塗装後もしばらく換気を続けてください。
※ローラー塗装時において、ローラーの回転を止める等し、含泡しないようにご注意ください。
※塗膜物性は塗膜の乾燥が十分行われた後に発生します。
※天然植物油系の原料を使用している為、白色は経日で黄味を生じます。使用用途によって不適切な場合がございますので十分ご注意ください。
※指定塗布量を越えて塗装した場合、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が規定以上になることがあります。指定塗布量を厳守してください。
※節のある材料に塗装する場合、節部分にヤニの付着や過度の水性VATONが残りますと、水性VATONおよびその上に塗装する水性VATONトップクリヤー等の乾燥を阻害し、表面にベタツキが残る恐れがあります。節部分のヤニ、及び過度の水性VATONは拭き取ってください。
※漂白、不燃等各種処理剤への塗装は、乾燥不良、ベタツキ、発色不良等生じる場合があり、事前に必ず試し塗りをしてください。
※乾燥した木材に塗装してください。
※温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けてください。
※塗膜の付いている塗装面には水性VATONは塗装できません。旧塗膜は必ず研磨等により取り除いてください。
※塗装の付着したウエスや塗料カス、スプレーダストなどは破棄するまで必ず水に浸けておいてください。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
※塗料の廃液、及び洗い液はそのまま下水に流さないで下さい。産業廃棄物として処理してください。
※その他、容器に記載の注意事項及び各塗料の個別カタログをよくお読みください。
※水回り等へのご使用はお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19557283
2025-07-07
用途:
床の塗装
建設業・工事業

コテ刷毛を使ったが粘度が低く、よく伸びるのでとても塗りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする