大谷塗料
大谷塗料の ニス/ツヤだし/ステイン
大谷塗料の ニス
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
種別
A液
危険物の品名
第二石油類
注文コード
19557956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・危険物の品名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
種別
A液
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性