大谷塗料
大谷塗料の ニス/ツヤだし/ステイン
大谷塗料の ニス
優良シケラックニスH
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
19558708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
仕様
1m
2
当り80g
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
U
乾燥時間(時間)
3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません