ロジクール ワイヤレスコンボ MK235

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570268 品番MK235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。

センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
会社でのPC作業
建設業・工事業

キ−ボ−ド&マウス共に使い勝手良いです。
ただし、マウスを静音にすれば善かったと後悔してます。

2025-09-03
用途:
PC入力

キーボードを打つときの音がうるさくないので良いです。マウスの感度が良すぎて設定を変えても動きが速すぎるところが難点でした。

2025-03-12
用途:
セットで安い
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

マウスとキーボードがついて安い。USBが1つで済むのも良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする