ヘッドウォーンマイクロホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19574294 品番AT810X
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。
柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。
マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。
スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。
コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。

型式ダイナミック型 質量(g)約35 コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm) 周波数特性100〜8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm2極標準 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-56
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする