※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576017 GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576017 GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576017 GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576017 GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576017

ガラスキャビネット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19576017 品番GKN-9060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで、どのお部屋の雰囲気にも合うガラスキャビネットです。キッチンでは食器棚として、リビングでは本棚や飾り棚として使用できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス オフホワイト 質量(g)24850 耐荷重(kg)(全体)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19576017 GKN-9060 19576035 GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19576017 GKN-9060 72117450 GKNー9060R ガラスキャビネット アイリスオーヤマ ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19576017
2020-04-14
用途:
給湯室にて使用
製造業

組立は30分位で出来ました。コンパクトで事務所で使用するには丁度良いかと思います。但し、中の臭いがありますので、しばらく扉を開けていないと私は気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする