YUNISOL F#2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18L) 注文コード19576769 品番-
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。

容量(L)18 液色無色透明 主成分過酸化物 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.03(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱酸性
注意
※F#1またはF#2を単独で使用しても効果はありません
※両者は全く異質ですから、散布使用時以外は絶対に混合しないでください
※F#2の缶内にゴミや砂塵等が混入したり、小出しにした残液を缶にもどすと、成分の一部が分解して効果が低下します
※容器蓋の開閉に注意し異物が混入しないようにしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする