大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
ライトレックス 艶消
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
19578448
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
主な用途
住宅木部
特性
耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候
用途
住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)
色
乳褐色
指触乾燥時間(分)
60(23℃)
外観
乳褐色
希釈剤
塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)
6以上(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
0〜10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)
7以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。
※研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。
※ワックスをかけたものの上には塗れません。
※塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。