大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
ライトレックス外部用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
19578457
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
肉持ち感のある塗膜を形成します。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
主な用途
屋外木部
使用場所
屋外用
特性
耐候
用途
屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)
色
褐色
外観
褐色透明
希釈剤
塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)
12〜15以上(23℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
希釈率(%)
20〜30(刷毛)
指触乾燥時間(時間)
6(23℃)
塗り重ね可能時間(時間)
12以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※外部でも紫外線や風雨の強い所、湿気の多い所等には耐久性強化の為に3回塗りをお薦めします。
※下塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。
※研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。
※ワックスをかけたものの上には塗れません。
※塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。