画像準備中

NTXウルトラック895 5分消

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 19578502 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。
食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。
比較的速乾であり、光沢が大変良いです。
耐水性、耐摩耗性に優れています。

主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)40〜50(スプレー)、30〜40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4〜5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80〜100
注意
※「NTXウルトラック895」は湿気硬化型であり、空気中の湿気と反応して硬化しますので開缶後はなるべく早く使用してください。なお、使用中の缶には必ず栓で密閉し、一旦缶から出した塗料を再度元の缶に戻すと残りの塗料も固まってしまいますので、ご注意ください。
※高温時の厚塗りはさけてください。たまり部分に発泡することがあります。この場合はウルトラックリターダーを使用してください。
※極端な厚塗りは、発泡の原因となることがありますのでお薦めできません。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする