大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
ウォルタ床用 艶有リ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.9kg)
注文コード
19579166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐ラバーマーク性に優れています。
強靭性、耐摩擦性が優れています。
研磨性に優れ、絡みません。
速乾タイプです。(1時間、23℃)
刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
主な用途
木質フロアー、住宅建材
使用場所
屋内用
特性
艶有リ、速乾
用途
体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。
色
乳褐色
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
外観
乳褐色
希釈剤
水
硬化時間(時間)
1(23℃)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10(スプレー)
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※塗り替えの場合は古い塗膜やワックス分は銃武運剥離洗浄してください。不十分の場合は密着不良、ハジキ、剥離の原因となります。
※体育館などの激しい運動をする場所でのご使用は1週間程度の養生期間が必要です。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛や用具は水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合は塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は換気は十分注意してください。