大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ステイン
ウォルタサンディング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
19579236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
速乾タイプ(1時間、23℃)です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
研磨に優れ、絡みません。
平滑な仕上がりが得られます。
難黄変タイプです。
主な用途
屋内白木全般
使用場所
屋内用
特性
速乾
用途
柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
色
乳白色
指触乾燥時間(分)
15(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
水
硬化時間(時間)
1(23℃)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10(スプレー)、0〜5(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※必ず研磨をして上塗りを塗装してください。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛や用具は水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は、換気は十分注意してください。