大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
白木のまんま
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
19579358
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白木用として自然の木部の色を生かします。
汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。
自然でソフトな艶消です。
刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
主な用途
屋内白木全般
使用場所
屋内用
用途
柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
色
乳白色
硬化時間(分)
50(23℃)
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
外観
乳白色
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
10〜20(スプレー)、0〜10(刷毛)
特性
艶消
塗り重ね可能時間(時間)
1以上
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※『白木のまんま』のみで(2〜3回塗り)仕上げるのが原則です。
※堅木へのご使用は避けてください。
※水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けてください。
※5℃以下、また雨降りなどの高湿度(85%以上)のご使用はなるべく避けてください。
※屋内で塗装される場合は、換気に十分注意してください。