曜日別特売

水性ニューボンデン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)
#101レジューサー
内容量1缶(14kg)注文コード19579385品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

JASS18 M-307規格適合です。
色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。
新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。
1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。
レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。

用途屋外木部。#101レジューサー主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
注意
※厚塗りしすぎると劣化の過程で塗膜が剥がれることがあります。
※乾燥時間が早いので、広い面積を塗る際、塗りつぎムラに注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19579708
2023-06-08
用途: 家の周りの塗装
その他業種

水性の為、手についても洗い落せるのが良い、匂いも気にならない。

対象商品 : 19579437
2017-10-20
用途: 塗装作業にて使用
サービス業

現状回復、また増設で使用しています。
周りの色とあわせて使っているので、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする