大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ウッドオイル
ユーロカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
19579787
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粘度が低いので、簡単に塗装できます。
艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。
浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
用途
ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。
木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。
木製玩具。
色
102メープル
主な用途
屋内外木部全般
使用場所
屋内外兼用
特性
撥水、耐候
希釈剤
ユーロうすめ液
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
10/L
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
20/L
危険物の性状
非水溶性