曜日別特売

ユーロミツロウオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
内容量1缶(0.7L)注文コード19580207品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粘度が低いので、簡単に塗装できます。
撥水性に優れています。
木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。
艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。
しっとりとしたオイル調に仕上がります。

用途
壁、天井、床、廻り縁など。
家具などの仕上げ塗り用。
ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。
使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする