画像準備中

ユーロミツロウオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 19580225 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

粘度が低いので、簡単に塗装できます。
撥水性に優れています。
木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。
艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。
しっとりとしたオイル調に仕上がります。

用途
壁、天井、床、廻り縁など。
家具などの仕上げ塗り用。
ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。
使用場所屋内用 特性撥水 主な用途木床、天井 希釈剤ユーロうすめ液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 塗り面積(2回塗り)(m2)10/L 塗り面積(1回塗り)(m2)20/L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする