曜日別特売

ニューボンデンDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3.5L)
106グリーン
内容量1缶(3.5L)注文コード19580478品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。
JASS18 M-307規格適合です。
透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。
新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。
余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。

用途屋外木部。106グリーン主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
注意
※透明感が高いため、下地の色の影響を受けやすいです。(隠ぺい力が低い)
※浸透性が高いので吸い込みムラに注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする