エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 一脚
フォレスト VC-1N 5段一脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19581425
品番
E-2101
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色
ブラック
質量(g)
約300
材質
アルミ製
パイプ径(Φmm)
23
使用の目安
エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)
約425
伸長(cm)
約142.5