※使用例

東京ラタン 天然籐ハイバックカウチソファ 120cm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19581479 品番03506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

便利な同柄クッション2個付き、天然籐ハイバックカウチソファ。
高級感があって座り心地も雰囲気も満点です!
お昼寝にもOK。
引き出し2杯付き
同柄クッション2個付き
両サイドに便利なオープンスペース付き。
組立不要完成品

材質本体:天然籐、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)11 寸法(cm)【クッション】35×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×62×71 座面高(cm)33(中央部)
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干誤差のある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする