E-6610 スマートフォンアダプターLL エツミ 19586307 E-6610 スマートフォンアダプターLL エツミ 19586307 E-6610 スマートフォンアダプターLL エツミ 19586307 E-6610 スマートフォンアダプターLL エツミ 19586307 E-6610 スマートフォンアダプターLL エツミ 19586307

スマートフォンアダプターLL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19586307 品番E-6610
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。

耐荷重(g)約180 質量(g)約35 幅(mm)(固定)約65-98 主要材質ABS樹脂、他 穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19586307
2025-10-20
用途:
組み立て作業の記録用
製造業

三脚は持っていたので手軽に使えるスマホアダプタを探していました。 価格なりの性能です、少し強めに押さえないとスマホが落下しますが、今のところ問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする