曜日別特売
PMF-12M プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業 19603396

 

PMF-12M プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業 19603396
PMF-12M プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業 19603396

プロテクティブベント PMFシリーズ

(2件のレビュー)
内容量1台材質(本体)ステンレス、(フィルター)PTFE、(O-リング)シリコンゴム、(ナット)真鍮/ ニッケルめっきメタリック注文コード19603396品番PMF-12M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
メタリック材質(本体)ステンレス、(フィルター)PTFE、(O-リング)シリコンゴム、(ナット)真鍮/ ニッケルめっき質量(g)12ねじ規格M12×1.5保護等級IP68取付ねじΦ12.2締付トルク(N・m)0.6~0.8空気流量(L/min)0.45(差圧=70mbar条件下)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(bar/sec)0.6/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88366241
2020-09-22
用途: 野外収納ボックスの防水対策
電気・ガス・熱供給・水道業

電源ユニット収納防水ボックスに使用しました。約2年間野外で台風等の風雨に晒されましたが、気圧差による吸い込み等は発生せず完璧に防水出来ています。発熱がある器材の防水収納には非常に有効と思います。

対象商品 : 88366241
2015-12-04
用途: 筐体内のエアー制御
ルミア株式会社

筐体内の熱膨張、収縮時の防水性を保つためには必要なものです。
ゴアテック素材が使われています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする