Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19608759 品番 75400
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応

素材
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
シルバー サイズS 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする